Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manche de brosse

MANCHE BOIS DIAM 24MM L140CM

Art. N° 0715735302

EAN 4065746805575

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manche de brosse

Art. N° 0715735302

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manche en bois renforcé par un fourreau en plastique avec filetage conique

Matériau


  • Bois non peint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Naturel

Matière de la poignée longue

Bois

Diamètre

24 mm

Longueur

1400 mm

Poids du produit (par pièce)

350,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Balai coco 29 cm sans manche

BALAI COCO 29 CM

Balai coco 29 cm sans manche bois à douille
x 1 pcs
Balai de cantonnier fibres coco

BALAI COCO L38CM

Pour le nettoyage intérieur et extérieur
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques