Manchette de protection W-280 niveau C
Manchette anti-coupures W-280, niveau C
MANCHETTE-CUTPROTECT-TU
Art. N° 0899400420
EAN 4046778632070
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manches tubulaires, double épaisseur, sans couture, maille fine, 100 % Kevlar®
- Idéal pour une utilisation avec des vêtements ou des gants de protection anti-coupures
- La manchette de protection s'adapte parfaitement sur le dos de la main grâce au trou intégré pour le pouce
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales.
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux nécessitant une protection contre les coupures moyenne à élevée et des contraintes mécaniques telles que la protection thermique
- Industrie du verre
- Usinage du métal
- Usinage et traitement de l'aluminium
- Pour la manipulation des profilés en métal et en plastique
- Dans les zones de recyclage et de gestion des déchets à risques
Taille | Universel |
Longueur | 35 cm |
Matière de la doublure | Kevlar® |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!