Manchette de protection contre les coupures W-290 niveau C
Manchette de protection contre les coupures W-290 niveau C
Art. N° 0899400421
EAN 4056807892405
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ajustement parfait pour une sécurité optimale
- Orifice pour le pouce dans la zone de préhension
- Fermeture auto-agrippante pour ajustement optimal sur le bras.
Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures
Très confortable et excellente flexibilité
Parfait pour une utilisation combinée avec des gants de protection contre les coupures.
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des contraintes mécaniques
- Industrie du verre
- Usinage du métal
- Usinage et traitement de l'aluminium
- Pour la manipulation des profilés en métal et en plastique
- Dans les zones de recyclage et de gestion des déchets à risques
Taille | Universel |
Longueur | 45 cm |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HDPE/polyester/élasthanne/polyamide |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!