Manchette pour soudeur en croûte de cuir
Manchette pour soudeur poignet serrage bord côte
Manch soud croûte cuir serrage bord côte
Art. N° 0984415150
EAN 4045989422982
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manchette de soudeur en croûte de bovin traîtée anti-chaleur
- Bonne résistance au feu
- Bonne résistance au métal en fusion
- Coutures fil KEVLAR
- Serrage bord côte aux deux extrémités (poignet et bicep)
- Couleur : gris
- Taille unique
- Vendue par paire
- Très bonne résistance au feu et au métal en fusion
- Anti chaleur
EPI Catégorie 2
Conforme aux normes
EN 340 : Exigences générales - Vêtements de protection
EN 470-1: Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour se protéger les avant-bras lors de travaux de soudage et de découpage : protège contre les étincelles, les projections de métal en fusion et les radiations
Fonderie
Métallurgie
Matière | Cuir |
Longueur | 40 cm |
Couleur | Beige RAL 1001 |
| Résistance à l'attraction | > 300 N |
| Résistance au déchirement | > 15 N |
| Variation dimensionnelle textile | < 3% |
| Variation dimensionnelle cuir | < 5% |
| Teneur en matière grasse du cuir | < 15% |
| Propagation de flamme | Matériau ne s'enflamme pas, pas de trouv, pas de débris fondu |
| Durée de persistance de flamme | < 2s |
| Durée d'incandescence résiduelle | < 2s |
| Petites projections de métal fondu | > 15 gouttes |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!