Manchettes pour soudeur toile coton PROBAN
Manchette pour soudeur toile coton PROBAN
MANCHETTES SOUDEUR TOILE COTON PROBAN
Art. N° 0984415175
EAN 4045989422975
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manchettes en toile coton PROBAN
- Plus souple et confortable que le cuir
- Très bonne résistance au feu
- Bonne résistance au métal en fusion
- Bon confort
- Coutures fils Aramide
- Serrage bord côte aux deux extrémités (poignet et bicep)
- Couleur : vert
- Taille : unique
- Vendue par paire
- Très bonne résistance au feu et au métal en fusion
- Plus souple et confortable que le cuir
EPI Catégorie 2
Conforme aux normes
EN 340 : Exigences générales - Vêtements de protection
EN 470-1: Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour se protéger les avant-bras lors de travaux de soudage et de découpage : protège contre les étincelles, les projections de métal en fusion et les radiations
Fonderie
Métallurgie
Matière | Plastique |
Longueur | 50 cm |
Largeur | 15 cm |
Couleur | Vert bouteille RAL 6007 |
| Résistance à l'attraction | > 300 N |
| Résistance au déchirement | > 15 N |
| Variation dimensionnelle textile | < 3% |
| Variation dimensionnelle cuir | < 5% |
| Teneur en matière grasse du cuir | < 15% |
| Propagation de la flamme | Matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondu |
| Durée de persistance de flamme | < 2s |
| Durée d'incandescence résiduelle | < 2s |
| Petites projections de métal fondu | > 15 gouttes |