Manchon d'isolation ST non fendu
Manchon d'isolation ST non fendu
Manchon d'isolation ST non fendu 19x42
Art. N° 0869019042
EAN 4050641444165
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées
- Réduit considérablement les pertes calorifiques
- Forte résistance à la vapeur d'eau
- Matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation
- Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu
- Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau : ≥ 10 000 µ
Euroclasse BL - s3, d0
Conforme à la norme EN 14304:2009
Fiches de données de sécurité(X)
Prévention de la condensation et économie d'énergie pour les tuyauteries, dans les domaines du chauffage sanitaire, de la climatisation et du froid
Matière | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère) |
Couleur | Noir |
Diamètre de tube | 42 mm |
Épaisseur du matériau isolant | 19 mm |
Conductivité thermique λ | 0,031 W/(m·K) |
Classe du matériau de construction | B-s3, d0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!