Manchon de câble
Manchon de câble, autres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre intérieur (d) | 6 mm |
Alésage (D1) | 10 mm |
Diamètre extérieur (D) | 14 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 3 mm |
Hauteur (H) | 9 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Néoprène |
Résistance aux UV | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
ISO | 3302 |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 90 °C |