Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon méché extra long

Rouleau à peindre pour façade fibres extra longues
MANCHON STRUCTURE EXTRA LONG

Art. N° 069301058

EAN 4062856534883

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manchon méché extra long

Art. N° 069301058

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Idéal pour les façades.

Pour les peintures façades semi-épaisses à fluides en phase aqueuse ou solvantées.


Idéal pour les façades et pour les surfaces rugueuses à très fort relief.


Ce manchon est fabriqué grâce au procédé de thermofusion, gage de qualité.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

180 mm

Longueur de la fibre

24 mm

Diamètre extérieur

72 mm

Diamètre intérieur

48 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Monture clips extra light

MONTURE ULTRA LEGERE POIGNEE BI MATIÈRE

Monture pour manchons à peindre extra légère et ergonomique
x 1 pcs
Manche télescopique pour rouleau à peinture Télescopique

PERCHE ALU NERVUREE PRO 1,00-2,00 M

Pour rouleaux à peindre
x 1 pcs
Grilles dessorage pro

GRILLE D ESSORAGE PRO 250

Grilles perforées en tôle pour essorer le surplus de peinture des rouleaux à peindre
x 1 pcs
Camions rectangulaires pro

CAMION RECTANGULAIRE PRO 12L

Pour peinture
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques