Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV

Kit de manchon raccord/joint gel, modèle WGM
MANCHON DE JONCTION ET DÉRIVATION À GEL

Art. N° 0975350001

EAN 4047376085237

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV

Art. N° 0975350001
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
Joint double pour une plus grande fiabilité

Avantages de la technologie gel :


  • aucun outil spécial (pince à sertir pour cosses, torche de brasage, etc.) requis

Permet de réduire les coûts


  • Pas de durcissement, prêt à l'emploi

Gain de temps


  • Aucune flamme n'est requise

  • Aucune date d'expiration

Pas de durée limite de stockage


  • Pas de mélange nécessaire
Indication

La barrette de connexion à 5 broches incluse dans le contenu de la livraison doit être utilisée.


WGM16 doit être utilisé uniquement avec des conducteurs rigides !

DIN EN 50393

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé dans des applications souterraines et de surface

Type de câble pour manchon de raccord

3 - 5 x 1,5 - 6mm²

Type de câble principal pour manchon de branche

3 - 5 x 2,5mm²

Type de câble de dérivation pour manchon de branche

3-5 x 1,5mm²

Longueur x largeur x hauteur

155 x 59 x 31 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 70 °C

Résistance aux UV

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

70 °C