Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchons façades pro 18mm

Rouleau à peindre pour façade
MALERFLOR

Art. N° 069301056

EAN 4050641538901

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manchons façades pro 18mm

Art. N° 069301056

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rouleaux pour peintures façades, films minces et pliolites
  • Pour montures clips

Fibres 100% polyamide tissé


  • Haut pouvoir couvrant

  • Excellente charge de peinture

  • Très résistant à l’usure

  • Stabilité et redressement des fibres

Montage cousu


  • La fibre déborde sur les côtés, pratique pour peindre au plus près des angles

  • Qualité et durée de vie

Avant la première utilisation, rincer abondamment à l'eau et sécher pour éviter toute perte de fibres

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

180 mm

Longueur de la fibre

18 mm

Diamètre extérieur

71 mm

Diamètre intérieur

8 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques