Manchons rayés pro pour peintures épaisses
Manchons rayés pro
ROTANYL 20
Art. N° 0693010182
EAN 4050641468536
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle à rayures vertes : Pour peintures acryliques épaisses dites garnissantes (Art.N° 0693 010 181/185)
Modèle à rayures bleues : Rouleau façade spécial revêtement semi épais/épais à viscosité forte (Art.N° 0693 010 182)
Fibres 100% polyamide texturé
- Excellente charge de peinture
- Haut pouvoir couvrant et garnissant
- Montage cousu
la fibre déborde sur les côtés, pratique pour peindre au plus près des angles
- Qualité et durée de vie
- Pour montures clips
Fiches de données de sécurité(X)
Avant la première utilisation, rincer abondamment à l'eau et sécher pour éviter toute perte de fibres
Largeur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |