Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-embout magnétique 1/4 pouce

Porte-embout E 6.3 (1/4) gestion chang rapide, 1 main, fin
PORTE EMBOU SLIM BAGUE MAINTIEN

Art. N° 0614176634
EAN 4058794694635

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Porte-embout magnétique innovant avec mandrin à changement rapide et manchon de guidage

Embouts remplaçables rapidement et facilement


  • En cas d'absence d'actionnement du manchon, l'embout s'enfonce dans le support

  • L'embout se verrouille automatiquement, pour un ajustement sûr sans oscillation

  • Facilité de déverrouillage grâce au mandrin à changement rapide avec mécanisme à ressort


Prise en main parfaite et utilisation confortable


  • Mandrin à changement rapide avec réglage par molette pour une prise en main parfaite, et manchon de guidage en aluminium noir pour une utilisation confortable

  • Le manchon ne tourne pas avec l'embout


Conception très fine


  • Porte-embout très fin, diamètre maximal de 11,5 mm

  • Convient aux espaces confinés


Pour les embouts avec empreinte hexagonale, conformément à la norme DIN 3126

Indication
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

E 6,3 (1/4 pouce)

Type d’empreinte

Hexagonal

Empreinte

C 6,3 (1/4 pouce)

Type d'empreinte

Six pans intérieurs en pouce

Diamètre de douille (D)

10.7 mm

Longueur de lame (L1)

26 mm

Longueur (L)

66 mm