Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

Adaptateur A2 avec foret à centrer pour scie-cloche
ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)

Art. N° 063202

EAN 4011231528306

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

Art. N° 063202
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
  • Pour diamètre de 32–152 mm.

  • Arbre hexagonal, 11 mm de diamètre.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de scie-cloche

32 - 200mm

Diamètre de la tige

11 mm

Type d’entrainement

Hexagonal

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8

SCIE CLOCHE BIMÉTAL- ZÉBRA-68MM

Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longévité élevée, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable
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
Pièces détachées pour ce produit:
Foret de guidage A014C Pour adaptateur A2

FORET CENTRAGE COURT A014C POUR A2/A4