Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manille

Manille droite en acier zingué
MANILLE-A-SZ1,6-(ZN)-AXE20,0

Art. N° 052316

EAN 4011231444460

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manille

Art. N° 052316
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
Acier zingué

Elément de fixation


  • Pour le remorquage des véhicules à moteur

  • Pour rallonger les câbles et les chaînes
Indication
  • Taille M5-M12 incurvée

  • Taille M16-M48 forgée

  • Galvanisé à chaud à partir de M48

Ne pas utiliser pour du levage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

1600 kg

Type de filetage x diamètre de manille

M 20 mm

Largeur intérieure du maillon (b1)

27 mm

Largeur extérieure du maillon (b2)

61 mm

Diamètre du maillon (d1)

19 mm

Diamètre de l'axe (d2)

20 mm

Hauteur de manille interne (boulon central) (h1)

71 mm

Design

Forgé

Matière

Acier

Finition

Zingué

Forme

A

Taille nominale

1,6

Conforme à la norme RoHS

Oui