Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Escabeau simple accès

Escabeau en aluminium NF à plateforme et stockage
ESCABEAU SIMPLE ACCES 5 MARCHES

Art. N° 0962931835

EAN 4045989852789

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Escabeau simple accès

Art. N° 0962931835

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Escabeau professionnel avec plateforme pour usage intensif en aluminium
  • Réalisé entièrement en aluminium

  • Articulation moulée surdimensionnée

  • Patins larges antidérapants et tablette vissés, pouvant être remplacés

  • Marche de grande largeur, 90 mm à profil antidérapant

  • Fixation par tube traversant à double sertissage

  • Plate-forme moulée sous pression, rigide et résistante de dimension 290 x 250 mm

  • Verrouillage automatique

  • Charge maximale d’utilisation : 150 kg

  • Montant avant peint, évitant le phénomène de main grasse

  • Marches à triple point d’ancrage, garantissant une rigidité et une anti-rotation

  • Tablette porte-outils à multiple compartiment et crochet à seau

  • Garde-corps de hauteur 65 cm, offrant une bonne sécurité anti-basculement

  • Stable, léger et ultra résistant

Certifié conforme à la norme européenne EN 131


Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333


Labels NF et GS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEscabeau à usage domestique et professionnel, en intérieur ou en extérieur.
Il permet un accès à des zones de travail en hauteur pour une multitude de métiers : peintre, décorateur, menuisier, charpentier, couvreur, maçon, électricien, plombier, technicien de maintenance, magasinier, logisticien, employé de bureau, ...
Ce produit ne doit pas être utilisé comme une plateforme de travail.
Mode d'emploiIl est important de choisir l'équipement approprié en fonction de la tâche à accomplir, de la hauteur à atteindre et des risques potentiels associés.
La notice d’instructions doit être lue avant toute utilisation.
Avant chaque utilisation, vérifier que l’escabeau n’est pas endommagé et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Nombre de marches (avec plateforme)

1 x 5

Longueur

1980 mm

Hauteur de plateforme

1100 mm

Dimension de la plate-forme

290 x 250 mm

Capacité de charge

150 kg

Hauteur de travail

3,10 m

Normes

EN 131

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques