Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marqueur à encre DUO Slim

Marqueur permanent DUO SLIM
MARQUEUR PERMANENT DUO SLIM (0.5-1)

Art. N° 0967909913

EAN 4099618397578

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marqueur à encre DUO Slim

Art. N° 0967909913
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
Un marqueur à encre avec deux épaisseurs de trait

Applications de collecteur


Le marqueur indélébile double face possède deux épaisseurs de trait, regroupées dans un seul stylo pour une flexibilité maximale


  • Marqueur fin pour des marquages fins, par exemple sur les câbles

  • Marqueur épais pour le marquage général


Conception peu encombrante


  • En disposant de deux épaisseurs de trait dans un seul stylo, il est possible d'économiser de l'espace dans une boîte à outils ou une poche de pantalon, etc.


Encre


  • Séchage rapide

  • Etanche

  • Résistant au frottement


Clip pratique


  • Le marqueur peut s'attacher aux vêtements et aux objets

  • Empêche le traceur de rouler
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Métal, plastique, papier, carton, bois, verre, céramique, caoutchouc, béton, etc.

Épaisseur de ligne min./max.

0,5-1 mm

Couleur

Noir

Design

Deux côtés

Matière du boîtier

Plastique