Marqueur forestier
Marqueur forestier, fluorescent
MARQUEUR FORESTIER FLUO JAUNE 500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Spray de marquage fluorescent utilisé pour le traçage, le marquage et l'étiquetage
- Marquages très lumineux visibles à distance
- Résiste à l'eau et aux intempéries
- Excellente adhérence, même sur les surfaces humides
- Haute résistance à l'abrasion
- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à -15 °C
- Capuchon de protection ergonomique, protège les doigts du brouillard de peinture
- Bonnes propriétés d'écriture, faible brouillard
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiFiches de données de sécurité(X)
Convient à toutes les surfaces en bois. Pour le marquage des stocks, l'étiquetage de lots de bois et le marquage de bois stocké dans le domaine de l'industrie du bois.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Jaune fluorescent |