Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marqueur et traceur de chantier

Les aérosols marqueurs et traceurs fluo pour chantier sont essentiels pour le marquage temporaire sur divers types de surfaces, garantissant une visibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité. Conçus pour les professionnels du BTP, des collectivités ou encore de l'industrie, ces produits facilitent la délimitation précise des zones de travail, la planification des infrastructures et la signalisation des dangers potentiels. Dotés de pigments fluorescents intenses, ils assurent une adhérence durable et une résistance aux intempéries. Leur application rapide et précise permet un gain de temps considérable sur le terrain. Disponibles en plusieurs couleurs, ces aérosols s'adaptent à divers besoins de marquage, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Marqueur et traceur de chantier

Délimitez un périmètre avec un marqueur ou un traceur de chantier

Délimiter une zone de travail, créer une signalisation adaptée à un événement ponctuel, gagner en efficacité en identifiant plus facilement certains éléments : il existe 1001 bonnes raisons d’adopter un produit comme un marqueur ou un traceur de chantier. Proposant une large gamme sur son catalogue, votre fournisseur Würth a privilégié les références de qualité. Au programme : de nombreux coloris, une grande précision d’application et bien évidemment, un marqueur de chantier offrant une haute résistance aux intempéries !

Marqueur et traceur de chantier : du matériel polyvalent pour professionnels exigeants

En tant que spécialiste de l’outillage professionnel, Würth s’engage à présenter des outils variés pour le marquage au sein desquelles découvrir :

  • le marqueur routier,

Qu’ils aient été conçus pour la signalisation des évènements temporaires ou pour une utilisation plus classique, les marqueurs routiers pourront être fluorescents ou forts d’un vernis rétro-réfléchissant.

  • le marqueur forestier,

Ce sont des marqueurs bien adaptés au travail du bois car lumineux et ainsi, pouvant être vus et reconnus à distance. C’est un produit qui résiste bien évidemment parfaitement à l'eau et aux intempéries.

  • le marqueur de chantier,

Pratique, le marqueur de chantier est doté d’une tête de pulvérisation ergonomique qui permet aux doigts d’être protégés des projections.

  • mais également le marqueur pour pelouse.

En plus de proposer une blancheur intense, le marqueur pour pelouse pourra être utilisé dans le cadre d’une application manuelle ou avec un chariot de traçage.

Ces produits peuvent également vous intéresser : cordeaux de traçage, fil à plomb et mètres ruban.

Les accessoires et additifs pour marqueur de chantier

Afin de répondre à tous les besoins des professionnels, Würth propose des sets de marqueurs de chantier composés de différentes couleurs avec ruban pour une signalisation facile de tous les types de chantier. Parmi les accessoires et additifs présentés par le fournisseur, on note :

  • des additifs pour peinture au sol,

Ces additifs de saupoudrage à base de silice cristobalite permettent d’améliorer l’adhérence de la peinture au sol et ce, dans le cadre d’un usage intérieur ou extérieur.

  • des pochoirs,

Plus durables que les modèles en carton, ces plaques d'impression en polypropylène assurent des conditions d’application sur les surfaces plus aisées aux professionnels.

  • et enfin, des têtes de pulvérisation pour chariot de traçage

Ce produit est utile pour appliquer plus facilement le traceur ou le marqueur de chantier avec le chariot de traçage.