Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Traceur de ligne
Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage, en intérieur et extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Haut pouvoir couvrant
Forte résistance mécanique
Excellente adhérence
- adapté à tous types de supports, même sur surface absorbante
- bonne résistance aux intempéries
- bonne tenue dans le temps
Séchage rapide
Application manuelle, avec un chariot ou un pistolet de traçage
- application nette et précise
Durée du marquage : env. 12 mois (selon le type de support et la fréquence de passage)
Produit respectueux de l’homme et del’environnement
- sans toluène et sans xylène,
- sans plomb et sans cadmium,
- n’est ni nocif, ni irritant, ni toxique pour les organismes aquatiques
Largeur de pulvérisation : 4 à 8 cm
Temps de séchage : 15 à 20 min
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour délimiter les emplacements de stockage et optimiser la circulation dans les usines, les entrepôts, les
centres logistiques…
Adhère sur l’asphalte, le béton, le bois, la pierre, le métal ainsi que de nombreuses matières
synthétiques et plastiques (après essais préalables).
Secouer énergiquement la bombe env. 20 fois avant utilisation (il faut entendre nettement les billes de mélange) pour bien mélanger la peinture.
Chaque aérosol est muni d’une tête de pulvérisation.
S’assurer que la tête de pulvérisation soit bien emboîtée à l’emplacement prévu.
Pulvériser tête en bas. Après utilisation, purger l’aérosol tête en haut pour nettoyer la valve et le diffuseur (jusqu’à ce que le gaz sorte seul).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!