Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marqueur pate industrielle

Marqueur pâte industrielle
MARQUEUR PÂTE BLANC

Art. N° 0967911103

EAN 4048539251421

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marqueur pate industrielle

Art. N° 0967911103
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
Egalement idéal pour les surfaces dotées de mauvaises propriétés d'adhérence
  • Résistant à la lumière, aux bavures, aux intempéries et donc très durable

  • Idéal pour les marquages/applications résistants à la chaleur

  • Adapté aux conditions d'éclairage défavorables

  • Pointe ronde large de haute qualité avec noyau cireux et mécanisme de torsion (aucun affûtage requis)

  • Largeur de dépôt flexible jusqu'à 10 mm
Indication

Lorsque le marqueur est ouvert pour la première fois, un capuchon transparent plus petit se trouve sous le capuchon coloré. Utiliser le capuchon transparent pour remodeler l'embout de pâte.

Marqueur spécial industrie pour un marquage très durable sur les surfaces rouillées ou rugueuses de matériaux tels que le métal, la pierre et le bois. La pâte colorée a une largeur de trait allant jusqu'à 10 mm. Marqueur avec pointe en pâte colorée rétractable par rotation. La pâte colorée parfaitement couvrante et hautement permanente résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec et présente une résistance extrême à la lumière. Peut marquer également sous l'eau sur des supports propres.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Marqueur à pâte pour marquage étanche, résistant à la chaleur et permanent des surfaces rugueuses, poussiéreuses et rouillées dans l'industrie, les ateliers et l'artisanat

  • Caoutchouc, verre, bois, métal/acier/fer, béton/pierre

  • Peut même être utilisé sous l'eau sur des surfaces propres

Épaisseur de ligne

10 mm

Couleur

Blanc

Design

Etanche en toutes circonstances

Forme de pointe

Pointe ronde

Température d'utilisation min./max.

-10-300 °C

Matière du boîtier

Plastique

Sans silicone