Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau burineur électrique MH 5 basic

Marteau burineur électrique MH 5 basic
MARTEAU BURINEUR EL. MH 5 BASIC
MASTER

Art. N° 07025611
EAN 4062856817610

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Marteau burineur avec emmanchement SDS-max, carter de transmission en magnésium moulé et mécanisme antivibrations pour un travail confortable
  • Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu

  • Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations

  • Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger est utilisé pour une dissipation thermique optimale sur les chantiers de construction difficiles

  • Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des cadences presque constantes sous charge sont atteintes

  • Possibilité de présélectionner la cadence à l'aide de la molette située sous la poignée

  • Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible

  • Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple

  • La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Burinage léger à moyen sur les murs en béton et en maçonnerie

  • Burin à rainurer pour le béton et la maçonnerie

  • Elargissement des ouvertures

  • Rénovation du béton

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1100 W

Puissance débitée

730 W

Fréquence de frappe min./max.

0-3000 1/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Énergie d'impact max.

7.1 J

Puissance de frappe

7.1 J

Position de burin réglable

Oui

Poids de la machine

5.7 kg

Longueur de câble

6 m

Marteau burineur électrique MH 5 basic comprenant:
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description:
100 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Burin bêche haut de gamme avec emmanchement SDS-max

BURIN BÊCHE MAX 350X115MM

ZEBRA
Burin bêche ultra-robuste avec tige étendue renforcée
x 1 pcs
Burin bêche haut de gamme avec emmanchement SDS-max

BURIN SPATULE MAX 300X80 MM

ZEBRA
Processus de formage amélioré pour une durée de vie prolongée
x 1 pcs
Burin pointu Max Longlife & Speed

PTCHIS-MAX-LS-L280MM

ZEBRA
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil adapté pour SDS-max.
x 1 pcs
Burin pointu Max Longlife & Speed

BURIN ZEBRA POINTU MAX LS 400 MM

ZEBRA
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil adapté pour SDS-max.
x 1 pcs
Burin plat Max Longlife & Speed

BURIN ZEBRA PLAT MAX LS 400X25 MM

ZEBRA
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.
x 1 pcs