Marteau burineur électrique MH 3-XE
Marteau burineur électrique MH 3-XE
MARTEAU BURINEUR ELECTRIQUE MH 3-XE
MH3-XE
Art. N° 07022382
EAN 4056807135694
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equilibre parfait
La machine tient parfaitement dans la main pour une utilisation peu fatigante.
Progression extrêmement rapide du travail
Fonction burinage d'une puissance de percussion de 2,6 joules
Ne pèse que 3,6 kg
Il est possible de travailler plus longtemps en fournissant un effort moindre
Le moteur ne peut pas être endommagé par l'usure du charbon
Coupure automatique des balais de charbon
Réglage flexible du burin
Les burins plats pivotent par incréments de 30°
Changement rapide de l'outil
Support Plus spécialement trempé
Durée de vie élevée
La lubrification à l'huile garantit une lubrification optimale en permanence
Taux de percussion réglable en continu
Interrupteur variateur
Fonctionnement continu possible
Bouton de verrouillage
Remplacement rapide des charbons
Couvercle d'entretien
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 650 W |
Puissance débitée | 360 W |
Fréquence de frappe min./max. | 0-3500 tr/min |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Puissance de frappe | 2,6 J |
Taux d'abrasion | 36 kg/h |
Position de burin réglable | 12plis |
Poids de la machine | 3,6 kg |
Longueur de câble | 4 m |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».