Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau de charpentier avec ergot Nanovib®

MARTEAU DE CHARPENTIER NANOVIB

Art. N° 9501002863

EAN 4099618301827

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marteau de charpentier avec ergot Nanovib®

Art. N° 9501002863

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)

Réduction des vibrations :


  • 40% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.

  • Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

  • Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.

Prévention du risque d'accident :


  • Partie supérieure du manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups.

  • Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601.

  • Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups.

  • Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.

Ergonomie :


  • Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main

  • Partie inférieure du manche évasée : anti échappement.

Plus-produit :


  • Ergot à dégauchir : pour détordre ou saisir les montants en bois avant fixation (entraxe 45 mm spécial Ossature Bois).

  • Surface de frappe asymétrique : angles droits en haut (pointer dans les coins) et arrondis en bas (marque moins le bois).

  • Aimant porte-clou : pointer d'une main sans tenir le clou.

  • Surfaces de frappe latérales : pointer dans les espaces réduits.

  • Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour les métiers de la charpente et la construction de Maisons Ossature Bois.
Mode d'emploiPorter lunettes, gants et vêtements de protection. Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Longueur

350 mm

Matière de la poignée

Plastique trimatière

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques