Marteau de coffreur Nanovib®
MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB
Art. N° 9501002857
EAN 4099618301797
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Réduction des vibrations :
- 40% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.
- Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
- Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.
Prévention du risque d'accident :
- Partie supérieure du manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups.
- Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601.
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups.
- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.
Ergonomie :
- Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main
- Partie inférieure du manche évasée : anti échappement.
Plus-produit :
- Aimant porte-clou : pointer d'une main sans tenir le clou.
- Surfaces de frappe latérales : pointer dans les espaces réduits.
- Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour tous travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de charpente.
Mode d'emploiPorter lunettes, gants et vêtements de protection. Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.
Longueur | 350 mm |
Matière de la poignée | Plastique trimatière |