Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041
Marteau rivoir avec manche en frêne double courbure
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 400G
Art. N° 071573140
EAN 4011231747226
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance optimale aux impacts et aucun éclatement
Trempé par induction électrique
Bonne maniabilité et longue durée de vie
Manche en frêne vernis à double courbure
Manche sécurisé par coin cylindrique scellé à la résine synthétique
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du marteau | 400 g |
Longueur (L) | 310 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!