Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE
®
MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT
Art. N° 5701432008
EAN 4099618880636
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La conception extrêmement compacte et ergonomique garantit un travail agréable et sans fatigue
- Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe du moteur
- Adaptation rapide à l'application respective, le sélecteur de fonction permettant un basculement facile et rapide entre le perçage et le perçage à percussion
- La fixation SDS-plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni
- Le système d'aspiration en option assure un faible niveau de poussière lors du travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 5 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-1400 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-5500 1/min |
Puissance de frappe | 2,4 J |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 3,84 kg |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 6-18 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 26 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Longueur | 320 mm |
Hauteur | 220 mm |
®
comprenant:
ALVEOLE COFFRET PERFO. ABH 18 COMPACT
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!