Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur électrique BMH 40 basic

Marteau perforateur électrique BMH 40 basic
MARTEAU PERFORATEUR EL. BMH 40 BASIC

Art. N° 07025511

EAN 4062856817870

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marteau perforateur électrique BMH 40 basic

Art. N° 07025511
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
Perforateur et marteau burineur avec emmanchement SDS-max, carter de transmission en magnésium moulé et mécanisme antivibrations pour un travail confortable
  • Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu

  • Le système d'amortisseur intégré protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations

  • Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger optimise la dissipation thermique pour une utilisation intensive sur des chantiers difficiles

  • Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des vitesses quasi constantes sous charge sont atteintes

  • Possibilité de présélectionner la vitesse et la course à l'aide de la molette située sous la poignée

  • Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible

  • Le démarrage électronique assure un démarrage progressif

  • La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation
Machine livrée dans un coffret
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage à percussion rotatif du béton, de la maçonnerie et de la pierre naturelle

  • Burinage léger à moyen dans le béton et la maçonnerie

  • Perçage de trous débouchants avec foret pour perceuse à percussion principalement dans la maçonnerie

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1100 W

Puissance débitée

450 W

Vitesse à vide min./max.

350-540 1/min

Fréquence de frappe min./max.

0-3000 1/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Puissance de frappe

8,5 J

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

12-40 mm

Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton)

20-30 mm

Poids de la machine

7,1 kg

Longueur de câble

6 m

Marteau perforateur électrique BMH 40 basic comprenant:
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description:
100 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 20X320

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 20X520

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 22X320

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 22X520

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 24X320

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 24X520

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 25X320

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 25X520

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 26X520

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 28X370

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

DRL-HAM-MAX-Q-LV-D30-L370-WL250MM

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.