Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur/marteau burineur BMH 52-BL

MARTEAU PERFORATEUR ELECTRIQUE BMH 52-BL

Art. N° 07025552

EAN 4068362089770

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Marteau perforateur/marteau burineur BMH 52-BL

Art. N° 07025552
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
Powerful, brushless and anti-vibration 12 kg rotary hammer drill and demolition hammer with SDS-max drive arbor
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1500 W

Vitesse à vide min./max.

110-280 1/min

Fréquence de frappe min./max.

1000-2400 1/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Puissance de frappe

18,8 J

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

12-52 mm

Diamètre de perçage foret de percement béton max.

52 mm

Poids de la machine

11,5 kg

Longueur de câble

4 m

Marteau perforateur/marteau burineur BMH 52-BL comprenant:
1 x
Spray dentretien

LUBRIFIANT DENTRETIEN-150ML P/H 16

Description:
150 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
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
Couronne de perçage pour marteau-perforateur Pour les grandes perceuses à percussion à forte puissance de percussion

MECHE COURONNE D.82MM

Pour les marteaux-perforateurs à forte puissance
x 1 pcs
Foret pour tunnel de béton Max

FORET-P/TUNNEL-BET-MAX-D65-L550-LU430MM

Couronne de fraisage Premium compatible avec les renforts pour toutes les circonstances. Porte-outil adapté pour SDS-max
x 1 pcs
Foret béton Max Quadro-L Vario

FORET QUADRO-L VARIO MAX 52X570

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
x 1 pcs
Lot de burins bêche, plats et pointus Max Longlife & Speed 3 pièces

CHIS-PWRTL-SORT/SET-MAX-LS-MULTIPACK

Nouvelle génération de burins bêches pointus et plats de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-max dans un multipack attrayant.
x 1 pcs
Lunettes de protection Electra

LUNETTES-DE-PROTECTION-ELECTRA-CLAIR

Lunettes de protection très fonctionnelles style sportif
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

LUNETTES-PROTECTION-CETUS-X-TREME-CLAIR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 100 bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable

CASQUE-ANTI-BRUIT-WNA100