Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Masque confort CM 3000 Pro V FFP3 NR D

Masque de protection jetable FFP3 CM 3000, PRO avec valve

Art. N° 0899110511

EAN 4053479612065

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Masque confort CM 3000 Pro V FFP3 NR D

Art. N° 0899110511

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Protection optimale couplée à un confort maximum
  • Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une résistance respiratoire minimale

  • Masque plus agréable à porter grâce à une valve d'expiration et à deux valves d'inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)

  • La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de vision dégagé

  • Les élastiques de serrage peuvent être ajusté de manière flexible

  • Joint d'étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les microorganismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.

Classe du filtre

FFP3 NR D

Design

Avec valve

Norme EN

149:2001 + A1:2009