Masque pliable FM 3000 FFP2 NR D
Masque pliable FFP2 FM 3000
MASQUES JET. PLIABLES FM3000 FFP2
Art. N° 0899110522
EAN 4053479612096
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Emballage individuel hygiénique
Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité mi-hauteur autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Utilisation possible avec les lunettes de protection Würth pour une plus grande protection
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Classe du filtre | FFP2 NR D |
Design | Sans valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |