Masque pliable FM 3000 V FFP2 NR D
Masque pliable FFP2 FM 3000 avec valve
MASQUES JET. PLIABLES FM3000 FFP2V
Art. N° 0899110523
EAN 4053479612324
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Emballage individuel hygiénique
La valve d'expiration assure le confort de port du masque
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
- Clip nasal pour un ajustement optimal
- Demi-joint d'étanchéité autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Classe du filtre | FFP2 NR D |
Design | Avec valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |