Masse couple Nanovib®
MASSE COUPLE NANOVIB
Art. N° 9501002860
EAN 4099618301858
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Réduction des vibrations :
- 45% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.
- Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
- La masse Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s².
Prévention du risque d'accident :
- Manche bi-matière Nanovib® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups.
- Angles des surfaces de frappe arrondis : retarde l'apparition de refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques.
- Pare-faux-coup caoutchouc : protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.
Résistance :
- Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
Ergonomie :
- Poignée ergonomique tri-matière élargie pour un meilleur confort de la prise en main.
- Manche ergonomique deux positions : prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants.
Extrémité du manche évasée :
- diminue les risques d'échapper l'outil.
- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets bois.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour les travaux de démolition, planter des piquets de chantier.
Mode d'emploiNe jamais taper avec une masse sur un acier trempé (masse, merlin,…) : risque d'éclats métalliques. En plus de l'opérateur, toute personne se trouvant dans le périmètre de travail de l'utilisateur doit être équipée de lunettes de sécurité (les lunettes de vue ne sont pas efficaces contre les éclats) et de vêtements de protection adaptés.
Matière | Acier trempé |
Matière de la poignée longue | Fibre de verre |
Poids du marteau | 4 kg |
Longueur de manche | 900 mm |
Longueur | 900 mm |