Masse d'équilibrage à impact en zinc pour jantes de voiture en acier
Masse à impact zinc jante acier voit. type 80 Z BP
MASSE SP FORME 1 80Z - JANTE ACIER - 20G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 80 Z
- Masse universelle avec thermolaquage gris argent
- Solution éprouvée
Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l'installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d'endommager le revêtement des masses.
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Avant installation, sélectionner la masse appropriée selon la forme de la jante. Pour ce faire, il faut prendre en compte les types de jante et joues de jante.
Poids de la masse d'équilibrage | 20 g |
Matière | Zinc |
Finition | Revêtu par poudre |
Convient pour type de jante | Acier |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 19,388 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!