Masse d'équilibrage adhésive en acier zingué plastifié
Rouleau de masse adhésive 3,8mm AC ZI plastifié
ROULEAU DE MASSES ADH AC PLAS 5G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec surface zinguée et thermolaquée et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C
- Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les différentes masses
- 1 000 segments de 5 g (5 kg)
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.
Poids de la masse d'équilibrage | 5000 g |
Matière | Acier |
Finition | Zingué, argent |
Convient pour type de jante | Acier |
Longueur | 12,75 m |
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 3,8 mm |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 5342 g |