Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Massette Nanovib®

Massette Nanovib
MASSETTE NANOVIB

Art. N° 9501002855

EAN 4099618301834

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Massette Nanovib®

Art. N° 9501002855

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)

Réduction des vibrations :


  • 45% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.

  • Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

  • Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s².

Prévention du risque d'accident :


  • Manche bi-matière Nanovib® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups.

  • Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

Résistance :


  • Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

Ergonomie :


  • Poignée ergonomique tri-matière élargie = confort de la prise en main.

  • Manche ergonomique deux positions : prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants.

Extrémité du manche évasée :


  • diminue les risques d'échapper l'outil.

Plus produit :


  • Massette "PRO" 3 surfaces pour 3 fonctions :

  • Frapper : une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage.

  • Racler : deux arêtes vives trempées pour racler les balèvres des mûrs décoffrés et les banches de coffrage.

  • Tailler : de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing...
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour tous travaux de maçonnerie.
Mode d'emploiPorter lunettes, gants et vêtements de protection. Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux.

Poids du marteau

1,2 kg

Longueur (L)

260 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques