Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic-colle bâtiment PU 40 +

Mastic Colle et Etanche, PU 40 plus
COLLE ETANCHE PU 40+ BLANC RAL9010 310ML

Art. N° 0892211

EAN 4045989127238

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic-colle bâtiment PU 40 +

Art. N° 0892211
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
Mastic polyuréthane polyvalent
  • Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane

  • Facile à extruder et à lisser

  • Ne coule pas

  • Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air

  • Séchage rapide

  • Prise accélérée, pour un maintien rapide des pièces à coller

  • Haute adhésivité sur la plupart des matériaux traditionnels rencontrés dans le bâtiment et l'industrie

  • Possède une grande élasticité une fois sec

  • Peut être peint ou poncé à l'aide d'un abrasif adapté

  • Bonne compatibilité avec les peintures aqueuses, essai préalable pour les peintures de type solvanté

  • Bonne résistance à la déchirure et aux intempéries

  • Excellente tenue au vieillissement, à l’eau et aux brouillards salins

  • Non corrosif

  • Bonne tenue aux UV

  • * Livrée avec une canule pour pistolet spécial poche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mastic PU préconisé pour le collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhère sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence. Convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines d’aération, le collage de plinthes

Mode d'emploi

Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière ni graisse ou autres polluants qui pourraient nuire au collage. Nettoyer les surfaces au préalable à l’aide d’un dégraissant adapté ou d’acétone


Application à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique


Doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent l’ouverture de la cartouche ou de la poche


Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C.


En cas d’application par temps froid, entreposer les cartouches à +20°C avant utilisation


Ne pas appliquer en plein soleil

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Blanc

Temps de formation de peau min./max.

45-55 min

Densité/conditions

1,18 g/ml / à 20°C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Temps de formation de peau min.

45 min

Résistance à court-terme à

Huiles minérales, Huiles végétales, Huiles animales

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C