Mastic colle et étanche PU 40+ LITE
MASTIC PU40+LITE BLANC RAL 9010 300 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Colle PU élastique polyvalent et produit d'étanchéité pour une vaste gamme d'applications
Application universelle
- Pour les applications de collage et d'étanchéité en intérieur et en extérieur
- Excellente force d'adhésion sur une variété de matériaux et de surfaces dans les domaines de la construction et de l'industrie
Adhérence permanente solide
- Assure un collage sûr avec la plupart des matériaux de construction
- Durcissement rapide pour un collage rapide des pièces
- Résiste aux UV et aux intempéries : offre une durabilité durable dans diverses conditions environnementales
- Non corrosif : peut être utilisé en toute sécurité sur des surfaces métalliques sans causer de corrosion
Pour coller et sceller des composants complexes
- Idéal pour les grandes surfaces également
- Les pièces collées peuvent être repositionnées
Hautement élastique
- Peut être utilisé pour coller des matériaux similaires comme différents
- Résistant à la déchirure
Peut être poncé et recouvert d'un revêtement
Après durcissement, la colle peut être poncée et enduite avec la plupart des peintures et vernis standard. Compatible avec les peintures à base d'eau. Les peintures contenant des solvants doivent être testées au préalable.
Sans solvants ni silicone
Limitations
Ne pas utiliser sur des plastiques tels que le PVC, l'ABS, le PMMA ou des matériaux tels que l'aluminium brut ou le métal peint. Effectuer des essais préliminaires pour déterminer si une préparation de surface est nécessaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic PU préconisé pour le collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhère sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence, etc. Convient également pour le collage des tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des d’aération, le collage des plinthes, etc.
Les matériaux de base doivent être propres, plats, secs et exempts de poussière et ne doivent contenir aucune trace de graisse ou d'autres contaminants, qui pourraient affecter l'adhérence. Appliquer avec un pistolet manuel, pneumatique ou électrique. La cartouche ou la poche souple doit être utilisée dans les 24 heures suivant son ouverture et ne doit pas être appliquée à des températures inférieures à +5 °C. Par temps froid, conserver les cartouches à une température supérieure à +20 °C avant utilisation. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Densité/conditions | 1,09 g/cm³ / à 20°C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 15 Mois / stockage dans un endroit frais et sec en-dessous de 25°C |