Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic hybride PU Marine Power

MASTIC PU MARINE COLLAGES DIFF BLANC

Art. N° 08932921

EAN 4045989784707

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic hybride PU Marine Power

Art. N° 08932921

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Colle polyuréthane polyvalent et élastique monocomposant pour les applications marines ou la construction de caravanes

Le produit offre un large domaine d'applications et garantit une excellente adhérence sur une large gamme de matériaux.



Elastique


  • Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux

  • Amortit les vibrations et le bruit


Formation de pellicule lente


  • Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille

  • Les pièces jointes peuvent être repositionnées


Peut être poncé et peint


  • Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée

  • Le produit d'étanchéité peut être peint (avec des restrictions)


Résistance efficace aux produits chimiques, au vieillissement et aux intempéries


  • Résistance durable à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins

  • Résistance à court terme aux carburants, huiles minérales, graisses et huiles végétales et animales


  • Ignifuge

  • Peu odorant

  • Sans silicone
Indication

Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.

Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle en polyuréthane monocomposant spécialement conçue pour le secteur de la construction navale.


Peut être utilisé pour coller divers matériaux chargés en permanence. Pour une utilisation sur le pont, la coque et la quille. Dans l'installation de structures, de murs, de panneaux verticaux, de rambardes, etc.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.



Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté.


La colle doit être lissée avant la formation de peau

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,16 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

4 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

1,4 N/mm²

Résistance à court-terme à

Huiles minérales, Huiles végétales, Huiles animales

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 25°C max.

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Dissolvant de colle

NETTOYANT MASTIC C-E 400 ML

Mélange de solvants pour dissoudre/enlever des colles et des produits d'étanchéité
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques