Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit
MAGRANAT TRANS. 310 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente compatibilité avec la pierre naturelle
Avec les mastics conventionnels, des décolorations sur les bords se produisent fréquemment en raison des huiles de silicone. Grâce à sa formulation spéciale, le produit d'étanchéité pour pierre naturelle est le seul produit d'étanchéité qui empêche ces types de décolorations.
Excellente adaptation aux contraintes élevées en extérieur
Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Elasticité permanente
Informations spéciales sur la compatibilité du verre isolant :
Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle doit uniquement être utilisé avec un primaire pour mastic. En cas d'utilisation de verre traité, il convient de vérifier au préalable la compatibilité. Excellentes propriétés adhésives sur la plupart des verres utilisés dans la production de verre isolant, par ex. le verre en feuille, le verre feuilleté et traité, les réhausses en aluminium, etc.
Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102.
En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable doit toujours être réalisé. Retirer l'excès d'agent de lissage des surfaces. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. N'entraîne pas de salissures autour des bords de la pierre naturelle. (Migration de l'adoucisseur du mastic d'étanchéité sur la pierre naturelle. Si la surface est sale, il est possible que le produit d'étanchéité ne puisse pas être complètement retiré, ce qui peut entraîner une décoloration de la surface.) Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.
Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. 5995000403Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser le nuancier réf.
Testé conformément à la norme EN 15651 Parties 1, 2, 3 et 4
- Comportement au feu : Classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 10 %
- Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi
- Adhérence/dilatation en cas immersion dans l'eau : Réussi
- Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi
- Comportement à la traction à -30 °C : ≤ 0,9 MPa
- Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour jointoyer les pierres naturelles, comme le granit et le marbre
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Convient aux systèmes photovoltaïques
Il convient de s'assurer que l'échange d'air s'effectue en conséquence pendant la phase de durcissement. En outre, éviter tout contact direct entre les conducteurs et le produit d'étanchéité.
- Convient au verre de sécurité feuilleté
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Silicone neutre, base oxime |
Densité | 1,03 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |
Pré-traitement de surface requis | Pas sur la pierre naturelle, peut entraîner une décoloration |
Odeur/parfum | Parfum délicat |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Allongement à la rupture min. | 150 % |
Conditions d'allongement de rupture | pour film de 2mm |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation | 2,5 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Résistance aux UV | Oui |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Propriétés fongicides | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!