Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic réfractaire 1000

Produit d'étanchéité, mastic réfractaire 1000
KITT-HOTEMP-OFENKITT1000-310ML

Art. N° 08932900
EAN 4058794074611
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Composé d'étanchéité à 1 composant sans solvant avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau extrêmement élevé de résistance et une excellente adhérence aux surfaces métalliques

Sans formation de sédiments


Les constituants individuels ne se séparent PAS pendant le stockage



Prêt à l'emploi


Aucune agitation préalable n'est nécessaire comme pour les produits en pots par exemple


Facile à appliquer avec un pistolet à cartouches



Résiste au gel


Températures de stockage inférieures à 0 °C (environ -5 °C) possibles



Sans silicone

Indication

Le mastic n'est plus élastique une fois qu'il a séché.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.

Teinte gris fonter proche RAL 7039. Mastic surcouchable une fois sec par des peintures adaptées aux températures extrêmes (Test préalable obligatoire).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le mastic réfractaire 1000 est utilisé dans le secteur des équipements de chauffage, notamment pour l'étanchéité des chaudières, des fours, des cuisinières, des cheminées, des raccords de chambre de combustion, des tuyaux de gaz de fumées et d'un large éventail d'appareils et d'équipements dans le secteur haute température jusqu'à 1000 °C, mais il peut également être utilisé à la place des cordons d'étanchéité des portes de système de chaudière après une inspection annuelle et/ou un nettoyage.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et non polies. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Base chimique

Mastic à base de verre soluble avec matières de remplissage minérales

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Résistance thermique max.

1000 °C

Densité

2.21 g/cm³

Couleur

Gris fonte

Surcouchable avec peinture/vernis

Oui

Odeur/parfum

Neutre

Viscosité/consistance

Pâteux

Élasticité à long terme

Presque aucune élasticité

Rétrécissement

Minimum

Temps de durcissement

2 d

Vitesse de polymérisation

1 mm/d

Soluble à l'eau

Non soluble dans l'eau

Résistance thermique min./max.

-5 jusqu'à 1000 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance à

Graisses, Produits de nettoyage ménagers, Huile, Gaz de combustion et leurs condensats

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / dans la cartouche fermée, max. 30°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques