Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO
E5 PRO SILICONE SANITAIRE BLAN 310ML

Art. N° 089284632

EAN 4053479292618

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Art. N° 089284632
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
  • Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Bonne compatibilité avec les peintures. Tester avant utilisation.

  • La version colorée est étanche au bitume

  • Une légère décoloration est possible dans certaines applications
Indication

Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Tests préalables obligatoires.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur (p. ex. murs, sol, etc.). Convient également au vitrage et aux applications sanitaires, ainsi qu'aux climats froids (températures basses).

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et présenter une capacité de charge. Noter les dimensions du joint, voir la fiche de données techniques. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE, réf. 0875...

Contenu

310 ml

Base chimique

Acétate

Couleur

Blanc

Déformation maximale admissible

25 %

Dureté Shore A

18

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Temps de formation de peau min.

20 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Allongement à la rupture min.

250 %

Propriétés fongicides

Oui

Durée de stockage après production

18 Mois

Densité/conditions

0,98 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Densité

0,98 g/cm³