Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO
Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO
E5 PRO SILICONE SANITAIRE TRAN 310ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Bonne compatibilité avec les peintures. Tester avant utilisation.
- La version colorée est étanche au bitume
- Une légère décoloration est possible dans certaines applications
Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Tests préalables obligatoires.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur (p. ex. murs, sol, etc.). Convient également au vitrage et aux applications sanitaires, ainsi qu'aux climats froids (températures basses).
La surface doit être propre, sèche et présenter une capacité de charge. Noter les dimensions du joint, voir la fiche de données techniques. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE, réf. 0875...
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Acétate |
Couleur | Transparent |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Dureté Shore A | 18 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 250 % |
Propriétés fongicides | Oui |
Classe du matériau de construction | E |
Durée de stockage après production | 20 Mois |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501 |
Densité/conditions | 0,98 g/cm³ / à 25°C |
Densité | 0,98 g/cm³ |