Mastic silicone pour industrie alimentaire
Mastic silicone acétate alimentaire E4 TOP FG
E4 TOP FG SILICONE ALIM BLANC 310ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement
- Très bonne adhérence sur verre, carrelage, etc. Compatible avec les revêtements de type peinture
- Testé pour avoir une compatibilité avec les denrées alimentaires et l'eau.
- Répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 51
L'acide acétique est libéré au cours du processus de durcissement, pouvant provoquer une formation de corrosion sur certains métaux. Plus amples renseignements sur demande. Les présentes informations sont présentées comme des recommandations sur la base de nos expériences uniquement. Essai préalable conseillé.
Fiches de données de sécurité(X)
La surface d'application doit être propre, sèche, exempte de toute matière pouvant nuire à l'adhésion du mastic et présenter une capacité de charge. Respecter les dimensions des joints. Pré-remplir le joint avec du mastic PE, réf. 0875... Appliquer le primaire sur des substrats absorbants, réf. 0892 170. Avant qu'une peau ne se forme, lisser avec un agent de lissage, réf. 0893 3/ 0893 003.
Base chimique | Silicone, base acétique |
Contenu | 310 ml |
Couleur | Blanc |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Dureté Shore A | 23 |
Vitesse de polymérisation | 3 mm/d |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 180 °C |
Temps de formation de peau min. | 5 min |
Odeur/parfum | Vinaigre |