Mèches métal S
Foret métal HSS DIN338 type S
MECHE METAL S DIN 338 5,00
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointe de centrage
- Permet un amorçage rapide et précis du perçage sans avant trou ni pointage
- Particulièrement adaptée aux perçages de tubes et gaines
- Particulièrement adaptée aux perçages manuels sur perceuse électroportative
Affûtage spécifique des lèvres de coupe
- Permet la réalisation de trous propres et sans bavures en sortie de perçage
Qualité taillé-meulé
- Foret performant et précis tout en garantissant une excellente durée de vie
- Fabrication française
DIN 338
Fiches de données de sécurité(X)
Cette mèche est idéale pour l'ensemble des corps de métiers ayant besoin de percer sans pointer
Perçage des aciers alliés et non alliés (jusqu’à une résistance d’environ 1000N/mm²), des profilés alu ou PVC, des tôles fines, des plastiques/PVC, des bois durs ou tendres, des plastiques
Convient pour les matériaux | Acier non allié et faiblement allié, non trempé |
Diamètre (Ø) | 5 mm |
Longueur (l1) | 86 mm |
Longueur de goujure (l2) | 52 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |