Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mélange 2T

MELANGE 2 T BIDON 5 LITRES

Art. N° 0897055105

EAN 4056807844152

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mélange 2T

Art. N° 0897055105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Carburant-Alkylat prêt à l'emploi pour moteurs 2 temps.
  • Elaboré à partir d’un Carburant-Alkylat.

  • Dosage à 2,8 %, compatible avec la plupart des constructeurs.

  • Mélange prêt à l’emploi sans risque d’erreur de dosage.

  • Contient une huile haut de gamme.

  • Peu ou pas de dépot généré par la combustion du mélange.

  • Diminue la production de gaz d’échappement nocifs.
IndicationAjout, uniquement dans moteur arrêté et froid. Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou brulantes.
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationSpécialement élaboré et recommandé pour les moteurs 2 temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment, les travaux publics, etc. Convient également pour l’hivernage.

Contenu

5 L

Poids du produit (par pièce)

5,000 kg

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à température ambiante, dans l'emballage d'origine

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à température ambiante, dans l'emballage d'origine

Type de récipient

Bidon

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques