Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mélangeur électrique RW 1400

Mélangeur électrique RW 1400
MÉLANGEUR-EL-RW1400
RW1400

Art. N° 07028460

EAN 4050641856173

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mélangeur électrique RW 1400

Art. N° 07028460
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
Mélangeur électrique à 2 vitesses et puissance de 1400 W

Vitesse réglable à l'infini


Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance



Conception ergonomique


  • Poignée ergonomique

  • Léger

  • Support de poignée surélevé de 50 mm pour un travail sans fatigue


Protection contre le démarrage involontaire de la machine


Interrupteur avec blocage



Durée de vie prolongée


Grâce aux balais de charbon avec fonction de coupure automatique

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Avec la turbine adaptée, cet appareil robuste convient à toutes les viscosités du matériau

Tension nominale min./max.

230 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1400 W

Puissance débitée

850 W

Vitesse à vide 1 min./max.

0-660 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale en 1re

0-440 tr/min

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-660 / 0-920 tr/min

Volume de mélange

90 L

Diamètre de bac à agitation max.

160 mm

Longueur x largeur x hauteur

380 x 370 x 170 mm

Poids de la machine

5,6 kg

Longueur de câble

4 m

Mélangeur électrique RW 1400 comprenant:
1 x
Raccord fileté M14

EMMANCHEMENT 5/8 - M14

Quantité: 1 x
1 x
Turbine pour mélangeur M I Pour les matériaux lourds

TURBINE MI 140

Quantité: 1 x