Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/2CIHSkFMx4c

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS - 1
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS - 2
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS - 3
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS - 4
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - IMPELAST GRIS 20 KILOS - 5

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST

Membrane étanchéité élastique Impelast polyvalente
IMPELAST GRIS 20 KILOS

Art. N° 0893220020

EAN 4056807470054

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST

Art. N° 0893220020
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
Membrane imperméable continue


  • Recommandée pour différents types de surfaces : béton, feuilles de bitume, métal, bois et amiante-ciment

  • Peut être appliqué à la verticale et à l'horizontale

  • S'adapte à la surface à revêtir

  • Crée une couche de protection imperméable continue pour une étanchéité plus sûre


Convient pour encapsuler des feuilles de ciment-amiante conformément à la norme UNI 10686:1998


  • Sécurité : bloque la dispersion des fibres d'amiante

  • Revêtement de toits anciens composé de tôles d'amiante plates et ondulées

  • Convient pour l'encapsulage de type "A", "B", "C" et "D"


Monocomposant à base aqueuse


  • Prête à l'emploi

  • Application facile

  • Pas de gaspillage


Résistant à l'eau stagnante


Convient aux toits, gouttières et surfaces planes, même sans pente



Protection efficace et longue durée


  • Ne nécessite pas de protection supplémentaire

  • Résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines

  • Résistance aux UV


Il est uniquement possible de marcher dessus à des fins d'inspection et de vérification**

Homologation

Encapsulage des produits de fibrociment-amiante de types A, B et C, tels que définis par le Décret du Ministère italien de la Santé du 20 août 1999, avec les produits et systèmes réservés aux entreprises autorisées enregistrés auprès des registres appropriés de l'industrie

Indication

** l'utilisation combinée avec une texture abrasive (armature de toute la surface imperméabilisée) le rendra praticable et apte à être couvert



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue



Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : Température de surface inférieure à +5 °C, pluie imminente, surfaces humides, présence d'humidité


En cas d'application sur des surfaces de ciment neuves, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Sur des dalles claires et des surfaces en bois, suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires.



Préparation des surfaces


Effectuer les opérations préliminaires de nettoyage des surfaces selon les méthodes définies par la réglementation en vigueur

Domaine d'application
Utilisation avec un pulvérisateur sans air :
diamètre de buse en poucesventilateur en cmtype de pompe (l/min)
0,021408 - 10
0,023
0,03115 - 20

Encapsulage des produits de fibrociment-amiante de types A, B et C, tels que définis par le Décret du Ministère italien de la Santé du 20 août 1999, avec les produits et systèmes réservés aux entreprises autorisées enregistrés auprès des registres appropriés de l'industrie

Voir fiche technique sur e-shop rubrique ''Nos services'', chapitre ''Fiches techniques''
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Imperméabilisation pour toitures plates non praticables**, toits plats, vieilles couches bitumineuses, gouttières et toitures en tôle. Couche imperméable et flexible pour les surfaces micro-fissurées

Mode d'emploi

Préparation des surfaces :


Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs. Toutes les surfaces à traiter doivent être solides, propres et sèches. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité des points soumis à l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation : procéder à l'étanchéification préliminaire des joints de dilatation et d'isolation à l'aide de la colle structurale et du mastic d'étanchéité PU 40+. Avant l'étanchéification, insérer un mastic de rebouchage faisant office de "troisième paroi" au fond du joint. Le cas échéant, selon le degré d'humidité de la surface, préparer des évacuations appropriées de la condensation. Les points critiques ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées doivent être renforcés en insérant une texture abrasive de 130 g/m2 (articulations, raccords avec composants verticaux, etc.) ou des bandes élastiques, le cas échéant, entre deux couches de produit IMPELAST. Le produit est normalement prêt à être utilisé. Lorsqu'il est utilisé comme primaire, il peut être mélangé avec de l'eau, soit à la main, soit à l'aide d'un mélangeur mécanique à basse vitesse



Surfaces de ciment :


Traiter la surface avec du primaire composé de produit IMPELAST dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST pour 1 volume d'eau), à raison de 300 g/m2. Dans le cas du béton précontraint ou des matériaux poreux (par ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4 Dans le cas des supports humides et absorbants, utiliser un PRIMAIRE BK10 à raison de 150 à 300 g/m2 en fonction de l'absorption par la surface



Surfaces bitumineuses :


Rénover d'abord les parties dégradées des revêtements bitumineux. Les revêtements bitumineux auto-protecteurs dégradés doivent être prétraités avec un primaire composé de produit IMPELAST dilué à 50 % avec de l'eau à raison de 300 g/m2. Sur les surfaces non auto-protectrices, appliquer le primaire B4 à environ 120 ml/m2. Il convient d'appliquer IMPELAST au plus tôt au bout de 4 heures et au plus tard avant 24 heures Pour Impelast blanc, l'utilisation de PRIMAIRE BK10 à raison d'environ 150 g/m² est recommandée afin d'éviter que l'huile n'infiltre les membranes bitumineuses récemment installées



Surfaces carrelées :


Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 A à raison d'environ 250 g/m2. Pour les surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 à environ 250 ml/m2, en fonction de la porosité de la surface



Surfaces métalliques :


Après avoir nettoyé et réparé soigneusement les parties endommagées, il convient de prétraiter les surfaces rouillées avec un convertisseur de rouille. Appliquer ensuite le primaire anticorrosion Rust-Stop ou un autre primaire adapté. Sur les surfaces en aluminium, commencer par un léger ponçage, puis nettoyer, dégraisser et prétraiter avec du primaire C20, selon un rapport d'environ 200 g/m²



Surfaces en bois :


Prétraiter les surfaces en bois avec du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2. Si le bois est peint et en excellent état, un léger ponçage suivi d'un nettoyage est suffisant avant l'application du primaire



Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST à raison d'1 kg/m2 à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de type sans air. Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport d'environ 1 kg/m2. Nous recommandons d'appliquer les couches dans des couleurs contrastantes, afin de faciliter la répartition du produit



Pour les sols en dalles de béton armé précontraint, respecter les étapes suivantes :


  • Prétraiter la surface avec le primaire B4

  • Sceller les joints structuraux avec de la colle structurale PU 40+, du mastic d'étanchéité et du matériau de remplissage. (Voir la section "Préparation des surfaces")

  • Appliquer le traitement IMPELAST avec une armature de texture abrasive


Etanchéification avec armature en texture abrasive :


  • Préparer convenablement la surface (voir la section "Préparation des surfaces", puis le type de surface à traiter)

  • Appliquer une première couche de produit IMPELAST à raison d'1 kg/m², non dilué ou dilué dans un peu d'eau (max. 5 %), à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de type sans air, à raison d'1 kg/m²

  • Faire chevaucher les nouvelles textures abrasives de 100 cm, en s'assurant qu'elles sont correctement imprégnées et en veillant à ne pas laisser de bulles ou de poches d'air. Respecter un chevauchement d'au moins 10 cm entre les différentes couches de géotextile

  • Attendre le séchage complet, puis appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST non dilué à raison de 1 à 1,2 kg/m². S'assurer de faire chevaucher le matériau d'étanchéité d'environ 10 à 20 cm avec des composants verticaux au niveau des joints


Type A, visible à l'extérieur (rapport de validation n° 250697 par l'Institut Giordano)


  • 1) Après le nettoyage des surfaces, appliquer une couche de primaire B4 selon un rapport de 200 à 300 ml/m2

  • 2) Attendre le séchage complet, puis appliquer une première couche de produit IMPELAST à raison de 400 à 500 g/m2

  • 3) Attendre le séchage complet, puis appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST, dont la couleur doit contraster avec la première couche, à raison de 400 à 500 g/m2


Type B, visible à l'intérieur (rapport de validation n° 258004 par l'Institut Giordano)


Type C, non visible, comme support de coffrage (rapport de validation n° 258005 de l'Institut Giordano)


  • 1) Après le nettoyage des surfaces, appliquer une couche de produit IMPELAST dilué (à 1:1) avec de l'eau à raison de 200 à 300 ml/m2

  • 2) Attendre le séchage complet (environ quatre heures), puis appliquer une première couche de produit IMPELAST à raison de 400 à 500 g/m2

  • 3) Attendre le séchage complet, puis appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST, dont la couleur doit contraster avec la première couche, à raison de 400 à 500 g/m2


Type D, pour procédure de démontage (rapport de validation n° 250700 de l'Institut Giordano)


Après nettoyage des surfaces, appliquer le produit IMPELAST à raison de 250 g/m2 dilué à 35 % avec de l'eau

Base chimique

Résines élastomères en émulsion aqueuse

Masse volumique

1,39 kg/l

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Allongement à la rupture

400 %

Température de pliage à froid max.

-20 °C

Quantité d'application en poids/zone

1 kg/m²

Résidu sec

72,7 %

Résistance à la traction

1 N/mm²

Temps de séchage

24 h

Conditions de temps de séchage

à 23°C

Résistance aux UV

Oui

Données techniques :
flexibilité à basses températures jusqu'à -20 °C
rendement 1 kg/m2 par couche
nombre de couches deux au minimum
épaisseur du film sec 1,1 mm
sans poussière (à +23 °C) environ 6 heures*
* la forte humidité et les températures basses augmentent les temps de séchage
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Revêtement renforcé TNT

TNT130 100CM X 50M

Tissu non tissé
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Mastic-colle polyuréthane Fast

COLLE-ETANCHE-FAST-300ML-BLANC

Produit d'étanchéité PU à action rapide applicable au pinceau
Primaire et apprêt antirouille

BOITE-STOP-ROUILLE - 750 ML

Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
Convertisseur de rouille

CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1000 ML

Convertisseur de rouille à base dispersible, plus respectueux de l'environnement
Primaire B4

IMPELAST PRIMAIRE B4 4 LITRES

Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur les membranes bitumineuses non protégées
x 1 pcs
Primaire C20

IMPELAST PRIMAIRE C20 20 KILOS

Primaire d'adhérence pour IMPELAST et IMPELAST FR sur céramique
x 1 pcs
Lunettes à grande visibilité FS100

FULLVISNGOGL-FS100-EN166

Conception compacte et faible poids
Kit pour peinture 3 pièces

KIT MASQUE SPECIAL PEINTURE

Kit de protections respiratoires prêtes à l'emploi pour les travaux de peinture