Mètre à ruban de poche avec boîtier en matière plastique
Mètre ruban poche av boîtier classe précision II
MÈTRE RUBAN-L8M
Art. N° 071464 568
EAN 4045989786213
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
Mètre à ruban de haute qualité avec boîtier en plastique, crochet d'extrémité mobile et attache pour ceinture amovible
- Rétraction automatique du ruban pour une utilisation sans effort
- La butée amortie lors de la rétraction du ruban en acier garantit une longue durée de vie du ruban
- Ruban en acier extrêmement robuste ; la courbure du ruban entraîne une tension superficielle plus élevée
- Crochet d'extrémité amovible pour faciliter les mesures intérieures et extérieures
- Extrêmement facile à lire grâce au ruban enduit peint en jaune avec graduation en centimètres/millimètres
- Marquage des dizaines en rouge, pour une lecture rapide
- L'attache pour ceinture amovible permet d'accrocher le ruban à une ceinture pour faciliter l'accès, ou de le ranger dans une poche avec l'attache retirée
- Conforme à la classe de précision CE 2
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Mètre à ruban de poche pour une large gamme d'applications, partout où des mesures doivent être prises.
Longueur mesurable max. (L max) | 8 m |
Largeur de bande (b) | 25 mm |
Matière du boîtier | ABS |
Classe de précision | II |