Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mètre à ruban de poche

Mètre à ruban poche av boîtier revêtu caoutchouc
MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

Art. N° 071464 518

EAN 4045989048908

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mètre à ruban de poche

Art. N° 071464 518
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
Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté

Boîtier en plastique caoutchouté résistant aux chocs


Stabilité maximale avec un faible poids



Longue durée de vie du ruban


Le ruban en acier est amorti par une butée lorsqu'il est enroulé



Bonne lisibilité


  • Ruban revêtu et peint en jaune

  • Graduation centimètres/millimètres sur le dessus et le dessous du ruban


Fixations d'extrémité amovibles


Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur



Facile à utiliser


  • Rétractation automatique du ruban

  • Fourni avec une dragonne et un clip de ceinture amovible

Correspond à la classe de précision ll

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max. (L max)

5 m

Largeur de bande (b)

25 mm

Matière du boîtier

Plastique

Classe de précision

II

Extension maximum avant courbure du ruban (vertical)

3,6 m