Outil de mesure télescopique Messfix 8 m
Mesure télescopique Messfix 8 m
AUTO MESSFIX, 8000MM
Art. N° 071564 98
EAN 4011231745208
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis de verrouillage pour sécuriser les sections individuelles à n'importe quelle longueur
Les mesures définies ne peuvent alors plus bouger, garantissant une excellente précision de mesure
Avec niveau pour les mesures verticales et horizontales
Aucune erreur de mesure due au positionnement oblique de l'instrument de mesure
Ruban en fibre de verre avec graduation millimétrique
léger avec une longue durée de vie
Messfix est conforme à la classe de précision CE 2
Livré dans un étui en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur mesurable min. (L min) | 1,53 m |
Longueur mesurable max. (L max) | 8 m |